Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Ultraschall; abgewinkelt; Bereich: 20÷150mm; Gehäuse: M18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Ultraschall; abgewinkelt; Bereich: 20÷150mm; Gehäuse: M18
Sensor: Ultraschall; abgewinkelt; Bereich: 20÷150mm; Gehäuse: M18
Artikel-Nr.:
     2805-UM18-217165102
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     UM18-217165102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sensorgehäuse
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor
ultraschall sensor sick
Hersteller: SICK
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Gehäuse-Material: PBT
Anzahl Pole: 4
Betriebsstrom max.: 0,2A
Frequenzwechsel max.: 25Hz
Sensorgehäuse: M18
Bereich: 20...150mm
Ausgangskonfiguration: NPN / NO / NC
Anschlüsse: Verbinder M12
Sensor-Art: abgewinkelt
Sensoren-Typ: Ultraschall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 214,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,61*
€ 316,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,94*
€ 305,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,54*
€ 276,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,82*
€ 274,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,79*
€ 255,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.