Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 2200uF; 10VDC; Ø10x25mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 2200uF; 10VDC; Ø10x25mm
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 2200uF; 10VDC; Ø10x25mm
Artikel-Nr.:
     2805-UHW1A222MPD
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UHW1A222MPD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
Hersteller: NICHICON
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10x25mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 2,2mF
Betriebsspannung: 10V DC
Impedanz: 17mΩ
Lebensdauer: 10000h
Kondensatorenserie: UHW
Leck strom: 0,22mA
Betriebsstrom: 2,9A
Kondensator-Art: low ESR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 763,788*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.200 Stück (ab € 0,63649* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 831,78*
€ 989,8182
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 830,076*
€ 987,79044
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 811,008*
€ 965,09952
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 792,936*
€ 943,59384
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 763,788*
€ 908,90772
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.