Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 400V; 2A; 50ns; SOD123F; Ufmax: 1,3V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; SMD; 400V; 2A; 50ns; SOD123F; Ufmax: 1,3V
Diode: Gleichrichter; SMD; 400V; 2A; 50ns; SOD123F; Ufmax: 1,3V
Artikel-Nr.:
     2805-UF2GFL-DC
Hersteller:
     DC COMPONENTS
Herst.-Nr.:
     UF2GFL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
smd-diode 2a
Hersteller: DC COMPONENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SOD123F
Rückspannung max.: 0,4kV
Vorwärtsspannung max.: 1,3V
Vorwärtsstrom: 2A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 50ns
Strom im max. Impuls: 30A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ultraschenlle Umschaltung;glass passivated
Weitere Suchbegriffe: smd diode, smd-diode sod323
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0178*
  
Preis gilt ab 62.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,0477*
€ 0,05676
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0383*
€ 0,04558
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0329*
€ 0,03915
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0287*
€ 0,03415
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0278*
€ 0,03308
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0249*
€ 0,02963
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,0226*
€ 0,02689
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0214*
€ 0,02547
pro Stück
ab 62500000 Stück
€ 0,0178*
€ 0,02118
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.