Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: AC; axial; 230VAC; 225x225x80mm; 884m3/h; 65dBA; 23,3mmH2O


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfter: AC; axial; 230VAC; 225x225x80mm; 884m3/h; 65dBA; 23,3mmH2O
Lüfter: AC; axial; 230VAC; 225x225x80mm; 884m3/h; 65dBA; 23,3mmH2O
Artikel-Nr.:
     2805-UF200BMA23H2C2A
Hersteller:
     FULLTECH
Herst.-Nr.:
     UF200BMA23H2C2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: FULLTECH
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Betriebstemperatur: -40...70°C
Gehäusematerial: Aluminium
Nennstrom: 0,38A
Versorgungsspannung: 230V AC
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Frequenz: 50...60Hz
Lüfter-Typ: AC
Lüftergröße: 225x225x80mm
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 884m3/h
Statischer Druck: 23,3mm H2O
Lärmbelastung: 65dBA
Drehzahl: 2700Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 72W
Einheitspreis: Nein
Lüfter-Art: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,32*
€ 147,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,48*
€ 144,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,27*
€ 133,60
pro Stück
ab 8 Stück
€ 104,25*
€ 124,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,40*
€ 121,86
pro Stück
ab 24 Stück
€ 96,10*
€ 114,36
pro Stück
ab 48 Stück
€ 93,96*
€ 111,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,29*
€ 94,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.