Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; bipolar; THT; 220uF; 35VDC; ±20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; bipolar; THT; 220uF; 35VDC; ±20%
Kondensator: elektrolytisch; bipolar; THT; 220uF; 35VDC; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-UEP1V221MHD
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UEP1V221MHD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bipolar Kondensator
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
elektrolytkondensator tht 220uf
Hersteller: NICHICON
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø12,5x20mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 220µF
Betriebsspannung: 35V DC
Kondensatorenserie: UEP
Kondensatorenanwendung: Audioausrüstung
Betriebsdauer: 1000h
Kondensator-Art: bipolar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 566,14*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,56614* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 636,17*
€ 757,0423
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 617,24*
€ 734,5156
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 593,86*
€ 706,6934
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 583,93*
€ 694,8767
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 566,14*
€ 673,7066
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.