Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; low ESR; SMD; 2,2uF; 50VDC; Ø4x5,8mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; SMD; 2,2uF; 50VDC; Ø4x5,8mm
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; SMD; 2,2uF; 50VDC; Ø4x5,8mm
Artikel-Nr.:
     2805-UCD1H2R2MCL1GS
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UCD1H2R2MCL1GS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Hersteller: NICHICON
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø4x5,8mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 2,2µF
Betriebsspannung: 50V DC
Impedanz: 2,7Ω
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: UCD
Strom im max. Impuls: 60mA
Kondensator-Art: low ESR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,77*
  
Preis gilt ab 500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,077* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Packungen
€ 0,83*
€ 0,9877
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,81*
€ 0,9639
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 0,79*
€ 0,9401
pro Packung
ab 500000 Packungen
€ 0,77*
€ 0,9163
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.