Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: überzogen; 12VA; 230VAC; 24V; 500mA; PCB; IP00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: überzogen; 12VA; 230VAC; 24V; 500mA; PCB; IP00
Transformator: überzogen; 12VA; 230VAC; 24V; 500mA; PCB; IP00
Artikel-Nr.:
     2805-TSZZ10/24V
Hersteller:
     Indel
Herst.-Nr.:
     TSZZ12/015M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: INDEL
Montage: PCB
Dichtheitsklasse: IP00
Leistung: 12VA
Isolationsklasse: II
Maß A: 52mm
Entspricht Norm: PN EN 61558
Transformator-Typ: überzogen
Primärspannung: 230V AC
Ableitung der Primärwicklung: 1-6
Sekundärspannung 1: 24V
Ableitung der Sekundärwicklung: 8-11
Strom der Sekundärwicklung 1: 0,5A
Wärmeklasse: Ta40B
Größe A1: 35,6mm
Größe B1: 34,6mm
Größe C1: 27,8mm
Größe P: 5mm
Größe M: 27,5mm
Maß B: 44mm
Maß C: 34,6mm
Elektrischer Widerstand der Isolierung: 4kV/60s
Weitere Suchbegriffe: trafo indel, netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.