Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 9kHz; Ch: 2; MSOP8; 1,5÷5,5VDC; IB: 30pA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TSU102IST
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TSU102IST
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: MSOP8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 2
Transportband: 9kHz
Ruhestrom: 950nA
Eingangs-Offset-Spannung: 3,4mV
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: Rail-to-Rail;nanopower
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 3mV/μs
Eingangsoffsetstrom: 30pA
Eingangsruhestrom: 30pA
Versorgungsspannungsbereich: 1,5...5,5V DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,22*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.