Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erweiterungsplatine; Prototypenplatine; Komp: LC717A00AR


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TS-GEVB
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     TS-GEVB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Hersteller: ONSEMI
Steckverbinder-Art: Pmod Stecker
Setinhalt: Prototypenplatine
Schnittstelle: SPI;I2C;I2C - Slave
Entwicklungsboards Zubehör-Typ: Erweiterungsplatine
Komponenten: LC717A00AR
Eigenschaften des Zubehörs für Entwicklungskits: kompatibel mit Arduino;Kapazitive Tastatur
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
ON SEMICON:
ON SEMICON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 22,09*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.