Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zähler: elektronisch; LED; Impulse/Geschwindigkeit/Zeit; 999999


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zähler: elektronisch; LED; Impulse/Geschwindigkeit/Zeit; 999999
Zähler: elektronisch; LED; Impulse/Geschwindigkeit/Zeit; 999999
Artikel-Nr.:
     2805-TRU-8981-5
Hersteller:
     Trumeter
Herst.-Nr.:
     8981-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Impulszähler
trumeter impulszähler
impulszähler
Hersteller: TRUMETER
Montage: für Frontplatten
Betriebstemperatur: -20...65°C
Gehäuseabmessungen: 48x96x101,7mm
Zählgröße: Impulse/Geschwindigkeit/Zeit
Zähler-Typ: elektronisch
Verwendeten Displays-Art: LED
Eingangs-Art 1: Spannung
Zählfrequenz EIN1 max.: 65kHz
Ausgangs-Art 1: SPDT
Ausgangs-Art 2: SPDT
Ausgangs-Art 3: RS485 Modbus RTU
Löschweise: manuell;elektrisch
Stromquelle: extern
Displayhöhe 1: 14mm
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Montageabmessungen: 45x92mm
Zählbereich: 999999
Zähler-Art: mit Sollwert;mit Tachometerfunktion;progressiv/reversiv
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TRUMETER:
TRUMETER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 241,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,70*
€ 376,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,71*
€ 364,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,88*
€ 310,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,25*
€ 297,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,42*
€ 287,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.