Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; 24VDC; 4,17A; Aus: 5,5/2,1; 100W; 90÷264VAC; 89%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Impuls; 24VDC; 4,17A; Aus: 5,5/2,1; 100W; 90÷264VAC; 89%
Netzteil: Impuls; 24VDC; 4,17A; Aus: 5,5/2,1; 100W; 90÷264VAC; 89%
Artikel-Nr.:
     2805-TRH100A240-01E13
Hersteller:
     CINCON
Herst.-Nr.:
     TRH100A240-01E13 VI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
tischnetzteil 24v 100w
Hersteller: CINCON
Betriebstemperatur: -30...70°C
Leistung: 0,1kW
Versorgungsspannung: 90...264V AC
Äußere Abmessungen: 142x58x37mm
Setinhalt: ohne Versorgungskabel
Ausgangsspannung: 24V DC
Steckverbinder-Variante: gewinkelt
Entspricht Norm: Energy efficiency Level VI
Netzteil-Typ: Impuls
Ausgangsstrom max.: 4,17A
Wirkungsgrad: 89%
Polarisierung: Plus mittig
Eingangsanschlusses-Art: IEC C14
Ausgangsanschlusses-Art: 5,5/2,1
Länge der Ausgangsleitung: 1,8m
Betriebsmodi: Dauerspannung
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überspannung OVP
Netzteil-Art: Desktop;Netz
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CINCON:
CINCON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,40*
€ 80,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,50*
€ 77,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,87*
€ 74,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,09*
€ 61,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,95*
€ 60,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,31*
€ 57,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 46,65*
€ 55,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.