Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; 18VDC; 5,56A; Aus: 5,5/2,1; 100W; 90÷264VAC; 89%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Impuls; 18VDC; 5,56A; Aus: 5,5/2,1; 100W; 90÷264VAC; 89%
Netzteil: Impuls; 18VDC; 5,56A; Aus: 5,5/2,1; 100W; 90÷264VAC; 89%
Artikel-Nr.:
     2805-TRH100A180-01E13
Hersteller:
     CINCON
Herst.-Nr.:
     TRH100A180-01E13 VI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
tischnetzgerät 18v
Hersteller: CINCON
Betriebstemperatur: -30...70°C
Leistung: 0,1kW
Versorgungsspannung: 90...264V AC
Äußere Abmessungen: 142x58x37mm
Setinhalt: ohne Versorgungskabel
Ausgangsspannung: 18V DC
Steckverbinder-Variante: gewinkelt
Entspricht Norm: Energy efficiency Level VI
Netzteil-Typ: Impuls
Ausgangsstrom max.: 5,56A
Wirkungsgrad: 89%
Polarisierung: Plus mittig
Eingangsanschlusses-Art: IEC C14
Ausgangsanschlusses-Art: 5,5/2,1
Länge der Ausgangsleitung: 1,8m
Betriebsmodi: Dauerspannung
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überspannung OVP
Netzteil-Art: Desktop;Netz
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CINCON:
CINCON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,98*
€ 84,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,48*
€ 82,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,74*
€ 79,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,90*
€ 66,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,54*
€ 64,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,71*
€ 61,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 49,95*
€ 59,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,65*
€ 50,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.