Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutz; Polyolefin; L: 1,2m; schwarz; H: 6mm; mit Kleber; TPEM


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TPEM-NR7-0-STK
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     TPEM-NR7-0-STK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kantenschutz
Kantenschutzprofil
te connectivity polyolefin kantensc...
kantenschutzprofil
Hersteller: TE Connectivity
Gehäuse-Material: Polyolefin
Höhe: 6mm
Länge: 1,2m
Gehäuse Zubehör-Typ: Kantenschutz
Wandstärke: 1...1,6mm
Korpusfarbe: schwarz
Ausführung: mit Kleber
Anzahl im Set/Package: 5Stk.
Maß C: 4,8mm
Herstellerserie: TPEM
Weitere Suchbegriffe: kantenschutzprofil 1200mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,65004*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Meter (ab € 10,10834* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 90,62004*
€ 107,83785
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 89,07*
€ 105,9933
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 85,95*
€ 102,2805
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 72,48*
€ 86,2512
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 69,67002*
€ 82,90732
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 60,65004*
€ 72,17355
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.