Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thyristor; 1,2kV; Ifmax: 60A; 38A; Igt: 50mA; TOP3I; THT; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-TN6050-12PI
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TN6050-12PI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: THT
Gehäuse: TOP3I
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsstrom max.: 60A
Vorwärtsstrom: 38A
Gatestrom: 50mA
Strom im max. Impuls: 700A
Verpackungs-Art: Tube
Typ des Thyristors: Thyristor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 2,73*
€ 5,71*
2 Tage
812
€ 14,99*
ab € 2,73*
€ 6,32*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.