Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Temperatursensor; local,remote; -40÷125°C; SOT23-8; SMD; 12bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TMP421AIDCNR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TMP421AIDCNR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Temperatursensor IC
temperatursensor ic
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23-8
Versorgungsspannung: 2,7...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Temperatursensor
Schnittstelle: I2C;SMBus
Auflösung des Umwandlers: 12bit
Temperatursensors-Art: local;remote
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Temperaturmessbereich: -40...125°C
Temperatur-Messgenauigkeit: ±1,25°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.