Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitung-Platte; Stecker; männlich; PIN: 8; IDC; für Flachkabel; 30V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitung-Platte; Stecker; männlich; PIN: 8; IDC; für Flachkabel; 30V
Leitung-Platte; Stecker; männlich; PIN: 8; IDC; für Flachkabel; 30V
Artikel-Nr.:
     2805-TMM-1-0-08-2
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     TMM-1-0-08-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
Stiftleiste
Hersteller: AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS
Steckverbinder-Typ: Leitung-Platte
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Nennspannung: 30V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Nennstrom: 1A
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x4
Flachkabel-Rastermaß: 1,27mm
Elektrische Montage: IDC
Mechanische Montage: für Flachkabel
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,42*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 44 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 176 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 1012 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.