Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitung-Platte; Stecker; männlich; PIN: 4; IDC; für Flachkabel; 30V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitung-Platte; Stecker; männlich; PIN: 4; IDC; für Flachkabel; 30V
Leitung-Platte; Stecker; männlich; PIN: 4; IDC; für Flachkabel; 30V
Artikel-Nr.:
     2805-TMM-1-0-04-2
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     TMM-1-0-04-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
Stiftleiste
Hersteller: AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS
Steckverbinder-Typ: Leitung-Platte
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Nennspannung: 30V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Nennstrom: 1A
Anzahl Pole: 4
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x2
Flachkabel-Rastermaß: 1,27mm
Elektrische Montage: IDC
Mechanische Montage: für Flachkabel
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,22*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 72 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 360 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 2160 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.