Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Vierkanalregulator; Temperatur; Relais; OUT 2: SSR; Sockel


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TMHA-42AE
Hersteller:
     Autonics
Herst.-Nr.:
     TMHA-42AE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Relaissockel
relaissockel
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: AUTONICS
Montage: Sockel
Betriebstemperatur: -10...50°C
Eingangs-Art 1: 4...20mA;0...10V DC;0...20mA;0...5V DC;0...100mV DC
Ausgangs-Art 1: Relais
Ausgangs-Art 2: SSR
Ausgangs-Art 3: analog
Dichtheitsklasse: IP20
Eigenschaften Eingang 1: Thermoelement;RTD;Analogspannung;Analogstrom
Versorgungsspannung: 24V DC
Temperatursensors-Art: Pt100;Thermoelement E;Thermoelement J;Thermoelement K;Thermoelement T;Thermoelement B;Thermoelement R;Thermoelement S;JPt100;Thermoelement N;Thermoelement L;Thermoelement U;Cu100;Cu50;Ni120;Pt50;Thermoelement C;Thermoelement G
Modul-Typ: Vierkanalregulator
Kontrollierte Größe: Temperatur
Bereich der kontrollierten Größe: -1999...9999
Ausgangs-Art 4: RS485
Programmier-Art: PC;RS485;Modbus;HMI
Regulierung für Ausgang 1: ON-OFF;P;PD;PI;PID
Herstellerserie: TMH
Elektrische Ausgangsparameter 2: 12V DC / 20mA
Elektrische Ausgangsparameter 3: 4...20mA
Elektrische Ausgangsparameter 1: 250V AC / 3A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AUTONICS:
AUTONICS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 172,27*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,27*
€ 205,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,14*
€ 204,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,30*
€ 188,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,66*
€ 175,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,78*
€ 162,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.