Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Vierkanalregulator; Temperatur; Relais; OUT 2: SSR; Sockel


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TMH4-N2RB
Hersteller:
     Autonics
Herst.-Nr.:
     TMH4-N2RB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Relaissockel
relaissockel
Hersteller: AUTONICS
Montage: Sockel
Betriebstemperatur: -10...50°C
Eingangs-Art 1: 4...20mA;0...10V DC;0...20mA;0...5V DC;0...100mV DC
Ausgangs-Art 1: Relais
Ausgangs-Art 2: SSR
Ausgangs-Art 3: analog
Dichtheitsklasse: IP20
Eigenschaften Eingang 1: Thermoelement;RTD;Analogspannung;Analogstrom
Versorgungsspannung: 24V DC
Temperatursensors-Art: Pt100;Thermoelement E;Thermoelement J;Thermoelement K;Thermoelement T;Thermoelement B;Thermoelement R;Thermoelement S;JPt100;Thermoelement N;Thermoelement L;Thermoelement U;Cu100;Cu50;Ni120;Pt50;Thermoelement C;Thermoelement G
Modul-Typ: Vierkanalregulator
Kontrollierte Größe: Temperatur
Bereich der kontrollierten Größe: -1999...9999
Ausgangs-Art 4: RS485
Programmier-Art: PC;RS485;Modbus;HMI
Regulierung für Ausgang 1: ON-OFF;P;PD;PI;PID
Herstellerserie: TMH
Elektrische Ausgangsparameter 2: 12V DC / 20mA
Elektrische Ausgangsparameter 3: 4...20mA
Elektrische Ausgangsparameter 1: 250V AC / 3A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AUTONICS:
AUTONICS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 471,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,20*
€ 560,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 439,81*
€ 523,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,46*
€ 455,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,51*
€ 450,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,76*
€ 431,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.