Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Temperatur; analog,Bimetall; 0÷250°C; L.Sonde: 140mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-TM55-3906663
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     3906663
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analoganzeige
Analoganzeiger
Zeigerthermometer
wika zeigerthermometer
Hersteller: WIKA
Gehäusematerial: Edelstahl
Durchmesser: 100mm
Anschlüsse: glatter Sensor (ohne Gewinde)
Messgerät-Eigenschaften: hintere Position des Sensors
Messgeräte-Typ: Temperatur
Anwendung der Messgeräte: für die verarbeitende Industrie
Temperaturmessbereich: 0...250°C
Sondenlänge: 140mm
Genauigkeitsklasse: 1
Herstellerserie: 55
Messung: Temperaturen
Typ des Messgeräts: analog;Bimetall
Weitere Suchbegriffe: analoganzeige
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 182,05*
€ 230,22*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 228,45*
€ 277,24*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,24*
€ 329,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,05*
€ 327,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,09*
€ 303,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,08*
€ 291,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,45*
€ 271,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.