Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Temperatur; analog,Bimetall; 0÷120°C; L.Sonde: 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-TM55-3906361
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     3906361
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analoganzeige
Analoganzeiger
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Hersteller: WIKA
Gehäusematerial: Edelstahl
Durchmesser: 100mm
Anschlüsse: glatter Sensor (ohne Gewinde)
Messgerät-Eigenschaften: hintere Position des Sensors
Messgeräte-Typ: Temperatur
Anwendung der Messgeräte: für die verarbeitende Industrie
Temperaturmessbereich: 0...120°C
Sondenlänge: 200mm
Genauigkeitsklasse: 1
Herstellerserie: 55
Messung: Temperaturen
Typ des Messgeräts: analog;Bimetall
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 172,33*
€ 215,31*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 214,77*
€ 259,78*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,78*
€ 309,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,50*
€ 305,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,79*
€ 288,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,29*
€ 277,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,77*
€ 255,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.