Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; RJ45; TM11P; PIN: 8; Kat: 3; abgeschirmt,mit Schutz; 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker; RJ45; TM11P; PIN: 8; Kat: 3; abgeschirmt,mit Schutz; 5mm
Stecker; RJ45; TM11P; PIN: 8; Kat: 3; abgeschirmt,mit Schutz; 5mm
Artikel-Nr.:
     2805-TM11AP-88P-03
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     TM11AP-88P(03)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
rj-45 stecker hirose
rj-45 stecker
Hersteller: HIROSE
Farbe: schwarz
Steckverbinder-Typ: RJ45
Steckverbinder: Stecker
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Serie: TM11P
Steckverbinder-Ausgangssystem: 8p8c
Steckverbinder-Variante: abgeschirmt;mit Aderführung;mit Schutz
Leitungsgröße: 27AWG...26AWG
Kategorie Ethernet: Cat 3
Elektrische Montage: Crimpverbindung;IDC
Mechanische Montage: für Leitungen
Leitungsaußendurchmesser: 5mm
Räumliche Orientierung: gerade
Weitere Suchbegriffe: rj-45 stecker cat 3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.