Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler; SMD; Ch: 1; OUT: totem pole; 5kV; SO6L; 35kV/μs; 3mA


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TLP5752-D4-TP.E-T
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     TLP5752(D4-TP,E(T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Optokoppler
optokoppler toshiba
optokoppler
Hersteller: TOSHIBA
Montage: SMD
Gehäuse: SO6L
Kollektor-Emitter-Strom: 3mA
Anschaltzeit: 15ns
Ausschaltzeit: 8ns
Anzahl Kanäle: 1
Anzahl Pole: 6
Ausgangs-Art: totem pole
Isolationsspannung: 5kV
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 35kV/μs
Typ des Optokopplers: Optokoppler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.190,46*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.500 Stück (ab € 0,79364* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.308,69*
€ 1.557,3411
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.299,96*
€ 1.546,9524
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.253,385*
€ 1.491,52815
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.222,20*
€ 1.454,418
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.190,46*
€ 1.416,6474
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.