Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler; THT; Ch: 1; OUT: totem pole; UIsol: 3,75kV; Uce: 30V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optokoppler; THT; Ch: 1; OUT: totem pole; UIsol: 3,75kV; Uce: 30V
Optokoppler; THT; Ch: 1; OUT: totem pole; UIsol: 3,75kV; Uce: 30V
Artikel-Nr.:
     2805-TLP350HF
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     TLP350H(F)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Optokoppler
optokoppler toshiba
optokoppler
optokoppler dip 16
Hersteller: TOSHIBA
Montage: THT
Gehäuse: DIP8
Kollektor-Emitter-Spannung: 30V
Kollektor-Emitter-Strom: 3mA
Anschaltzeit: 15ns
Ausschaltzeit: 8ns
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: totem pole
Isolationsspannung: 3,75kV
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 25kV/μs
Typ des Optokopplers: Optokoppler
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 1,77*
€ 2,23*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,99*
€ 2,93*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.