Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler; SMD; Ch: 1; OUT: offener Kollektor; 5kV; 20Mbps; SO6L


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TLP2768A-TP.E-T
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     TLP2768A(TP.E(T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Optokoppler
optokoppler toshiba
optokoppler
Hersteller: TOSHIBA
Montage: SMD
Gehäuse: SO6L
Kollektor-Emitter-Strom: 4mA
Anschaltzeit: 30ns
Ausschaltzeit: 30ns
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: offener Kollektor
Isolationsspannung: 5kV
Transfer: 20Mbps
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 25kV/μs
Typ des Optokopplers: Optokoppler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 839,595*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.500 Stück (ab € 0,55973* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 905,82*
€ 1.077,9258
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 896,61*
€ 1.066,9659
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 871,80*
€ 1.037,442
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 855,975*
€ 1.018,61025
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 839,595*
€ 999,11805
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.