Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler; SMD; Ch: 1; OUT: Darlington Schaltung; UIsol: 5kV; SO6L


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TLP2703-D4-TP.E-T
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     TLP2703(D4-TP.E(T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Optokoppler
optokoppler toshiba
optokoppler
Hersteller: TOSHIBA
Montage: SMD
Gehäuse: SO6L
Rückspannung max.: 5V
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: Darlington Schaltung
Isolationsspannung: 5kV
Transfer: 0,1Mbps
CTR@If: 800-5000%@1,6mA
Typ des Optokopplers: Optokoppler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,55*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.