Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler; SMD; Ch: 1; OUT: offener Kollektor; UIsol: 3,75kV; SO6


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TLP2361-TPL.E-T
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     TLP2361(TPL.E(T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Optokoppler
optokoppler toshiba
optokoppler
Hersteller: TOSHIBA
Montage: SMD
Gehäuse: SO6
Rückspannung max.: 800mV
Anschaltzeit: 80ns
Ausschaltzeit: 80ns
Ausgangsspannung: 6V
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: offener Kollektor
Isolationsspannung: 3,75kV
Typ des Optokopplers: Optokoppler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,40*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.