Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler; SMD; Ch: 1; OUT: offener Kollektor; UIsol: 3,75kV; SO6


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TLP109-TPR.E-T
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     TLP109(TPR.E(T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Optokoppler
optokoppler toshiba
optokoppler
Hersteller: TOSHIBA
Montage: SMD
Gehäuse: SO6
Rückspannung max.: 5V
Anschaltzeit: 0,8µs
Ausschaltzeit: 0,8µs
Ausgangsspannung: -500mV...30V
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: offener Kollektor
Isolationsspannung: 3,75kV
Typ des Optokopplers: Optokoppler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,56*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.