Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Bezugsspannungsquelle; 2,5V; ±0,25%; TO92; Ammo Pack; 100mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TL1431ACZ-AP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TL1431ACZ-AP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
4000 cmos
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: THT
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäuse: TO92
Toleranz: ±0,25%
Betriebsspannung: 2,5...36V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Bezugsspannungsquelle
Bezugsspannung: 2,5V
Ausgangsstrom max.: 0,1A
Verpackungs-Art: Ammo Pack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,765*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,765*
€ 0,91035
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,471*
€ 0,56049
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,421*
€ 0,50099
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,359*
€ 0,42721
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,319*
€ 0,37961
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,292*
€ 0,34748
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,232*
€ 0,27608
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.