Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler; THT; Ch: 1; OUT: Darlington Schaltung; UIsol: 5kV; DIP6


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TIL113-EVE
Hersteller:
     Everlight
Herst.-Nr.:
     TIL113
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Optokoppler
optokoppler dip 16
optokoppler
Hersteller: EVERLIGHT
Montage: THT
Gehäuse: DIP6
Kollektor-Emitter-Spannung: 55V
Anschaltzeit: 5µs
Ausschaltzeit: 0,1ms
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: Darlington Schaltung
Isolationsspannung: 5kV
CTR@If: 300%@10mA
Typ des Optokopplers: Optokoppler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,184*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,433*
€ 0,51527
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,369*
€ 0,43911
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,329*
€ 0,39151
pro Stück
ab 65 Stück
€ 0,312*
€ 0,37128
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,302*
€ 0,35938
pro Stück
ab 130 Stück
€ 0,275*
€ 0,32725
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,245*
€ 0,29155
pro Stück
ab 520 Stück
€ 0,234*
€ 0,27846
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,184*
€ 0,21896
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.