Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroisolierender Schlauch; PTFE; natürlich; -65÷260°C


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TFT20022-NA005
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     TFT-200-22 NATURAL 100 FT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
PTFE-Schlauch
Polytetrafluorethylen Schlauch
Hersteller: ALPHA WIRE
Farbe: natürlich
Betriebstemperatur: -65...260°C
Material: PTFE
Innendurchmesser: 0,66mm
Kabel Zubehör-Typ: elektroisolierender Schlauch
Packungsinhalt: 30,48m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 70,62*
€ 84,04
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 69,00*
€ 82,11
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 60,12*
€ 71,54
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 52,28*
€ 62,21
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 46,93*
€ 55,85
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 41,26*
€ 49,10
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.