Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygrometer; LCD; <1%; IP20; Bel: ja; Pocket


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TESTO606-1
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     TESTO 606-1 0560 6060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
hygrometer testo
Hersteller: TESTO
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie LR03 AAA 1,5V x2
Dichtheitsklasse: IP20
Äußere Abmessungen: 119x46x25mm
Beleuchtung: ja
Standardausstattung: Kalibrierungszertifikat vom Hersteller;Bedienungsanleitung;Befestigung für den Gürtel
Messgerät-Eigenschaften: HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);Taschengröße
Messgeräte-Typ: Hygrometer
Feuchtigkeitsmessgenauigkeit: <1%
Feuchtigkeitsmessbereich: 0,0...11,0% (Fließestrich);0,1...16,5% (Ziegel);0,6...9,9% (Kalkmörtel, Gips);0,7...8,6% (Zementmörtel);0,9...22,1% (Zementestrisch, Beton);7,0...47,9% (Eiche, Kiefer, Ahorn, Esche, Douglasie, Meranti);8,8...54,8% (Buche, Fichte, Lärche, Birke, Kirsche, Haselnuss)
Herstellerserie: Pocket
Messung: Feuchtigkeit;Feuchtigkeit in Baumaterialien
Batterie/Akku: Batterie LR03 AAA 1,5V x2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TESTO:
TESTO
Weitere Suchbegriffe: hygrometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 129,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,11*
€ 153,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,38*
€ 151,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,21*
€ 146,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,74*
€ 137,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,10*
€ 122,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.