Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packetband; L: 66m; B: 75mm; Stärke: 46um; transparent; 41N/cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-TESA-4089-75T
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04089-00002-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
Hersteller: TESA
Farbe: transparent
Breite: 75mm
Länge: 66m
Stärke: 46µm
Klebe-Art: Naturkautschuk
Lager Zubehör-Typ: Packetband
Anwendung von Lagerzubehör: Verpacken
Zugfestigkeit: 41N/cm
Dehnung beim Reißen: 150%
Trägermaterial: PP Film
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
24
€ 7,90*
ab € 2,60*
€ 3,95*
16 Tage
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 3,09*
€ 3,97*
24
€ 4,60*
ab € 2,86*
€ 4,07*
1
€ 8,95*
ab € 2,83*
€ 4,21*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 3,33*
€ 6,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 24 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 36 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
1 Stück enthält 66 Meter (ab € 0,05046* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.