Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
IC
>
IC Verstärker
>
Artikel
IC: Audio-Verstärker; PAusg: 72W; I2C; 8÷18VDC; Ch: 4; FLEXIWATT25
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2805-TDA7564B
Hersteller:
ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
TDA7564B
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Audio IC
IC Audio
IC Verstärker
Hersteller:
STMicroelectronics
Montage:
THT
Gehäuse:
FLEXIWATT25
Versorgungsspannung:
8...18V DC
Impedanz:
2Ω
Integrierten Schaltkreises-Typ:
Audio-Verstärker
Schnittstelle:
I2C
Anzahl Kanäle:
4
Ausgangsleistung:
72W
Verstärkerklasse:
AB
... >
Lager 2805
>
Integrierte Schaltungen
>
Integr. Rundfunk TV und Audio Schaltkr.
Weitere Suchbegriffe:
4000 cmos
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 19,63*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 34 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 170 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.