Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einfülldeckel; ohne seitlicher Öffnung; Gewinde: G 1 1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einfülldeckel; ohne seitlicher Öffnung; Gewinde: G 1 1/2"
Einfülldeckel; ohne seitlicher Öffnung; Gewinde: G 1 1/2"
Artikel-Nr.:
     2805-TCD.11/2
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     58645
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einfülldeckel
Hersteller: ELESA+GANTER
Betriebstemperatur: -30...130°C
Gewinde: G 1 1/2"
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Großteil der chemischen Verbindungen;Großteil der Lösungsmittel
Gesamtlänge: 24mm
Drehmoment: 15...18Nm
Schlüsselgröße: 55mm
Ausführung: ohne seitlicher Öffnung
Montage Element-Typ: Einfülldeckel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.