Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; PWM Controller; MSOP8; Ch: 1; 3÷5,5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TC646EUA
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     TC646EUA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PWM-Controller
pwm controller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: MSOP8
DC Versorgungsstrom: 0,5mA
Versorgungsspannung: 3...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 1
Anwendung: Motoren;Lüfter
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: Alarm bei Temperaturüberschr.;kompatibel mit ext. Temperatursens.;Fehlerdetektion;shutdown input
Verpackungs-Art: Tube
Integrierten Schaltkreises-Art: PWM Controller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.