Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; PWM Controller; DIP8; Ch: 1; 3÷5,5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TC642VPA
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     TC642VPA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PWM-Controller
pwm controller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: THT
Betriebstemperatur: 0...85°C
Gehäuse: DIP8
DC Versorgungsstrom: 1mA
Versorgungsspannung: 3...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 1
Anwendung: Motoren;Lüfter
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: Alarm bei Temperaturüberschr.;kompatibel mit ext. Temperatursens.;Fehlerdetektion
Verpackungs-Art: Tube
Integrierten Schaltkreises-Art: PWM Controller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,85*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.