Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; PWM Controller; SO8; Ch: 1; 3÷5,5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TC642VOA
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     TC642VOA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PWM-Controller
pwm controller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: 0...85°C
Gehäuse: SO8
DC Versorgungsstrom: 1mA
Versorgungsspannung: 3...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 1
Anwendung: Motoren;Lüfter
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: Alarm bei Temperaturüberschr.;kompatibel mit ext. Temperatursens.;Fehlerdetektion
Verpackungs-Art: Tube
Integrierten Schaltkreises-Art: PWM Controller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,41*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.