Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; PWM Controller; DIP8; Ch: 1; 3÷5,5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TC642BEPA
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     TC642BEPA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Schrittmotor Controller IC
PWM-Controller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: DIP8
DC Versorgungsstrom: 0,2mA
Versorgungsspannung: 3...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 1
Anwendung: Motoren;Lüfter
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: Alarm bei Temperaturüberschr.;kompatibel mit ext. Temperatursens.;Fehlerdetektion
Verpackungs-Art: Tube
Integrierten Schaltkreises-Art: PWM Controller
Weitere Suchbegriffe: motor controller ic
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,06*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.