Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroisolierender Schlauch; Basaltfaser; Khaki; -260÷560°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elektroisolierender Schlauch; Basaltfaser; Khaki; -260÷560°C
Elektroisolierender Schlauch; Basaltfaser; Khaki; -260÷560°C
Artikel-Nr.:
     2805-TBA-22-KH-5
Hersteller:
     FAVIER
Herst.-Nr.:
     TBA-22-KH-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
kabelschlauch 5m
kabelschlauch
Hersteller: FAVIER
Farbe: Khaki
Betriebstemperatur: -260...560°C
Material: Basaltfaser
Länge: 5m
Resistenz gegenüber: Großteil der chemischen Verbindungen;Großteil der Säuren;Temperatur
Innendurchmesser: 22mm
Kabel Zubehör-Typ: elektroisolierender Schlauch
Herstellerserie: TBA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 9,228* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 73,15*
€ 87,0485
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 71,67*
€ 85,2873
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 60,80*
€ 72,352
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,56*
€ 67,3064
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,78*
€ 66,3782
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,65*
€ 63,8435
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,14*
€ 54,9066
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.