Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Kopfhörer; Line; OFC; Abschirmung: ungeschirmt; schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen: Kopfhörer; Line; OFC; Abschirmung: ungeschirmt; schwarz
Leitungen: Kopfhörer; Line; OFC; Abschirmung: ungeschirmt; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-TAS-TSK1147
Hersteller:
     Tasker
Herst.-Nr.:
     TSK1147
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 4x2.5 100m
Hersteller: TASKER
Nennspannung: 30V AC
Betriebstemperatur: -20...60°C
Leitungs-Typ: Kopfhörer
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: OFC;Kevlar
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 4
Anwendung der Leitungen: Kopfhörer
Leitungsaußendurchmesser: 2mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Aderquerschnitt: 0,08mm2
Kabelaufbau: 4x0,08mm2
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, lautsprecherkabel 4 adrig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,92*
€ 10,61
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,49*
€ 10,10
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,87*
€ 8,18
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,62*
€ 7,88
pro Meter
ab 25 Meter
€ 5,62*
€ 6,69
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,77*
€ 5,68
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,89*
€ 4,63
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.