Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 47uF; 16VDC; SMD; C; 2312; ±20%; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal; 47uF; 16VDC; SMD; C; 2312; ±20%; -55÷125°C
Kondensator: Tantal; 47uF; 16VDC; SMD; C; 2312; ±20%; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-TAJC476M016R
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJC476M016RNJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
chip-kondensator avx
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: C
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 47µF
Betriebsspannung: 16V DC
Kondensatorenserie: TAJ
Gehäuse - mm: 6032
Gehäuse - Zoll: 2312
Weitere Suchbegriffe: chip kondensator, smd kondensator 16v
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,166*
€ 0,715*
1 Tag
605
1
€ 14,99*
ab € 0,227*
€ 1,132*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,715*
€ 0,85085
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,508*
€ 0,60452
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,458*
€ 0,54502
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,306*
€ 0,36414
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,206*
€ 0,24514
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,166*
€ 0,19754
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,575* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
T491C476M016AT
ab € 0,275*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.