Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 22uF; 10VDC; SMD; C; 2312; ±10%; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal; 22uF; 10VDC; SMD; C; 2312; ±10%; -55÷125°C
Kondensator: Tantal; 22uF; 10VDC; SMD; C; 2312; ±10%; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-TAJC226K010R
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJC226K010RNJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 22µF
Betriebsspannung: 10V DC
Kondensatorenserie: TAJ
Gehäuse - mm: 6032
Gehäuse - Zoll: 2312
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 8,95*
ab € 0,0711*
€ 0,0999*
45 Tage
nicht lagernd
500
€ 14,99*
ab € 0,102*
€ 0,159*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,116*
€ 0,669*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,669*
€ 0,79611
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,395*
€ 0,47005
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,252*
€ 0,29988
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,217*
€ 0,25823
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,167*
€ 0,19873
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,155*
€ 0,18445
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,148*
€ 0,17612
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,116*
€ 0,13804
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KYOCERA AVX
TAJC226K025RNJ
ab € 0,301*
Ähnlich
Kemet
T491C226K010AT
ab € 0,13*
Ähnlich
Kemet
T491C226K010AT
ab € 0,146*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.