Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: elektromagnetisch; SPST-NO; USpule: 12VDC; 30A; Serie: T9A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: elektromagnetisch; SPST-NO; USpule: 12VDC; 30A; Serie: T9A
Relais: elektromagnetisch; SPST-NO; USpule: 12VDC; 30A; Serie: T9A
Artikel-Nr.:
     2805-T9AS1D12-12
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1393210-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
LY-Relais
Hersteller: TE Connectivity
Montage: PCB
Mechanische Haltbarkeit: 10000000 Zyklen
Betriebstemperatur: -55...85°C
Ausgänge: Printmontage
Äußere Abmessungen: 32,5x27,4x27,9mm
Kontaktmaterial: AgCdO
Spulenwiderstand: 144Ω
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 30A / 240V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 10A / 28V DC
Relais-Typ: elektromagnetisch
Relaisausführung: Leistung
Relaisserie: T9A
Spulennennspannung: 12V DC
Spulenspannung min.: 9V DC
Leistungsaufnahme der Spule: 1W
Schaltspannung: max. 28V DC;max. 277V AC
Kontaktstrom max.: 30A
Kontaktwiderstand: 75mΩ
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 4,17*
€ 6,22*
1 Tag
164
€ 5,95*
ab € 3,33*
€ 6,47*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 2,68*
€ 6,66*
€ 4,00*
ab € 4,90*
€ 7,29*
1 Tag
38
Frei Haus
ab € 5,22*
€ 7,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.