Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: RFID; RFID; 125kHz,13,56MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-T4DK-FB7BLZ-PI
Hersteller:
     ELATEC
Herst.-Nr.:
     TECHTRACER KIT TWN4 MULTITECH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Hersteller: ELATEC
Frequenz: 13,56MHz;125kHz
Setinhalt: USB-Speicher mit Treibern, Dokumentation und exemplarischem Quellcode;TWN4 MIFARE NFC-PI DT-U120-b-L Prototypenplatine;RFID Tagsset;Halter x2
Passendes Zubehör: HKSI-B
Entwicklungskit-Typ: RFID
Modul-Art: RFID
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
ELATEC:
ELATEC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 365,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,25*
€ 434,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,20*
€ 422,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,44*
€ 386,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,31*
€ 375,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,83*
€ 360,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.