Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 10uF; 10VDC; SMD; C; 2312; ±10%; -55÷125°C; T491


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal; 10uF; 10VDC; SMD; C; 2312; ±10%; -55÷125°C; T491
Kondensator: Tantal; 10uF; 10VDC; SMD; C; 2312; ±10%; -55÷125°C; T491
Artikel-Nr.:
     2805-T491C106K010AT
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T491C106K010AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 10µF
Betriebsspannung: 10V DC
Herstellerserie: T491
Gehäuse - mm: 6032
Gehäuse - Zoll: 2312
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,23*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,114*
€ 0,363*
1 Tag
939
10
€ 14,99*
ab € 0,179*
€ 0,502*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,363*
€ 0,43197
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,251*
€ 0,29869
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,233*
€ 0,27727
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,176*
€ 0,20944
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,167*
€ 0,19873
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,149*
€ 0,17731
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,145*
€ 0,17255
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,114*
€ 0,13566
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,815* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
293D106X9010C2TE3
ab € 0,168*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.