Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berührungsschalter; TX; in Installationsdose; 100÷240VAC; 433MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berührungsschalter; TX; in Installationsdose; 100÷240VAC; 433MHz
Berührungsschalter; TX; in Installationsdose; 100÷240VAC; 433MHz
Artikel-Nr.:
     2805-T3EU3C-TX
Hersteller:
     SONOFF
Herst.-Nr.:
     T3EU3C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gerätedose Unterputz
Installationsdose
Schalterdose
Schalterdosen
Hersteller: SONOFF
Farbe: schwarz
Montage: in Installationsdose
Betriebstemperatur: -10...40°C
Gehäusematerial: Polycarbonat;gehärtetes Glas
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Frequenz: 433MHz
Anzahl Tasten: 3
Schnittstelle: LAN;WiFi
Beleuchtung: LED
Abmessungen: 86x86x35mm
Modul-Typ: Berührungsschalter
Herstellerserie: TX
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SONOFF:
SONOFF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.