Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: SOM; ARM A20 Dual-Core; 67x84x5mm; DDR3; SO DIMM; -40÷85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: SOM; ARM A20 Dual-Core; 67x84x5mm; DDR3; SO DIMM; -40÷85°C
Modul: SOM; ARM A20 Dual-Core; 67x84x5mm; DDR3; SO DIMM; -40÷85°C
Artikel-Nr.:
     2805-T2-204-1G16M8GMCI
Hersteller:
     Olimex
Herst.-Nr.:
     T2-SOM204-1GS16ME8G-MC-I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Hersteller: OLIMEX
Steckverbinder-Art: SO DIMM
Betriebstemperatur: -40...85°C
Setinhalt: Motherboard
Schnittstelle: CAN;USB;Ethernet;SATA;GPIO
Speicher-Art: DDR3
Abmessungen: 67x84x5mm
Modul-Typ: SOM
Architektur-Art: Cortex A7
Prozessor: ARM A20 Dual-Core
Speicher: 8GB FLASH;1GB RAM
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
OLIMEX:
OLIMEX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,51*
€ 88,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,38*
€ 86,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,77*
€ 85,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,53*
€ 79,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,13*
€ 75,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,22*
€ 66,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.