Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; Netz,Stecker; 12VDC; 2A; 24W; Stecker: EU; gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Impuls; Netz,Stecker; 12VDC; 2A; 24W; Stecker: EU; gerade
Netzteil: Impuls; Netz,Stecker; 12VDC; 2A; 24W; Stecker: EU; gerade
Artikel-Nr.:
     2805-SYS1541-2412
Hersteller:
     Sunny Tire
Herst.-Nr.:
     SYS1541-2412-EU/UK/US
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
tischnetzteil 12v 24w
Hersteller: SUNNY
Betriebstemperatur: 0...40°C
Leistung: 24W
Versorgungsspannung: 90...264V AC
Äußere Abmessungen: 93,5x46x35,8mm
Setinhalt: Eurostecker;Commonwealth-Stecker;Netzteil;USA-Stecker;Japan-Stecker
Ausgangsspannung: 12V DC
Steckverbinder-Variante: gerade
Entspricht Norm: Energy efficiency Level VI
Netzteil-Typ: Impuls
Ausgangsstrom max.: 2A
Polarisierung: Plus mittig
Ausgangsanschlusses-Art: 5,5/2,1
Länge der Ausgangsleitung: 1,5m
Betriebsmodi: Dauerspannung
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Art der Stecker: EU
Netzteil-Art: Stecker;Netz
Anschlüsse für das Land: USA;Großbritannien
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SUNNY:
SUNNY
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.