Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; fanout buffer,Übersetzer; Ch: 2; SMD; QFN32; Tube; 3GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SY89856UMG
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     SY89856UMG
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: QFN32
Anzahl Ausgänge: 6
DC Versorgungsstrom: 140mA
Versorgungsspannung: 2,375...3,6V
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 2
Verpackungs-Art: Tube
Betriebsfrequenz: 3GHz
Integrierten Schaltkreises-Art: Übersetzer;fanout buffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,49*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.